※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5-W6SC スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO 89722237 M1.5-W6SC スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO 89722237

スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89722237 品番 M1.5-W6SC
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。

ネオグレー 適合M1.5型 間口1760mm用 トラスコ品番856-3683 材質スチール 質量(kg)1.11 2018年トラスコ掲載ページ8 0104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする