透明TS継手 異径ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89722272 品番 C-TSS25X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

呼び径25×13 最高使用圧力(MPa)1 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 トラスコ品番446-3285 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット 質量(g)47 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)86 規格メーカー規格 寸法Z(mm)20
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89722254
2019-10-20
用途:
熱帯魚関係の配管
海水館(海水魚通信販売業) 様

商品自体はまったく普通で、これら透明の塩ビパーツ類をいつも豊富に在庫してくださって本当に助かります。ぜひ直管の透明パイプもお願いしたいです。

対象商品:
89722281
2016-10-29
用途:
水回り工作
教育・研究機関

パイプは普通の塩ビを使っていますが、つなぎ目はこの透明なものを使っています。水の流れが確認できるので便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
89722245
2016-07-24
用途:
エアコンドレン
有限会社アサ・ミル 様

既存のドレンエンビが白でもグレーでも
合うのでいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする