透明TS 異径チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89722306 品番 C-TST20X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

呼び径20X13 最高使用圧力(MPa)1 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 トラスコ品番446-3340 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ 質量(g)54 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法H(mm)46 規格メーカー規格 寸法I(mm)40 寸法Z1(mm)11 寸法Z2(mm)14
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする