TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89722596 品番TUG-OMA
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柱の正面、側面どちらでも装着できます。
ロケーション管理に有効です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
ロケーション管理に有効です。

高さ(mm)103 間口(mm)203 オイスターホワイト 仕様プッシュリベット止め トラスコ品番855-8051 セット内容大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.2 アズワン品番64-8754-10 2018年トラスコ掲載ページ8 0117
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする