TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
TUG200型軽中量棚オプション背当り H50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89722623
品番
TUG-A5WA
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
後部の落下防止。
耐震対策パーツとして。
高さ(mm)
50
間口(mm)
1466
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
12
適合
間口1500mm用
トラスコ品番
855-8029
セット内容
背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
1.4
アズワン品番
64-8753-63
2018年トラスコ掲載ページ
8 0118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません