※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG-A6WA TUG200型軽中量棚オプション背当り H50 TRUSCO 89722632 TUG-A6WA TUG200型軽中量棚オプション背当り H50 TRUSCO 89722632

TUG200型軽中量棚オプション背当り H50

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89722632 品番 TUG-A6WA
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途
後部の落下防止。
耐震対策パーツとして。
高さ(mm)50 間口(mm)1766 オイスターホワイト 奥行(mm)12 適合間口1800mm用 トラスコ品番855-8030 セット内容背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)1.7 アズワン品番64-8753-69 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする