※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
ポリファンフラップディスクSGA
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
80
40
60
80
120
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89722771
品番
PFF100SGA941676
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
粒度
80
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
トラスコ品番
451-9957
質量(g)
69
ペーパー寸法(mm)
23