曜日別特売
M2-4347-F15 M2型軽中量棚 TRUSCO 89723208

M2型軽中量棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)902奥行(mm)459高さ(mm)1207注文コード89723208品番M2-4347-F15
参考基準価格(税別)¥107,220販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
総耐荷重(kg)1500耐荷重(kg/段)200グレー棚段数(段)7間口(mm)902奥行(mm)459高さ(mm)1207棚板内寸・間口(mm)816質量(kg)57.2トラスコ品番856-3250タイプ引き出し(大)15棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1207外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×459×1207有効間口(mm)816外寸法・奥行(mm)4592018年トラスコ掲載ページ8 0074外寸法・間口(mm)902均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする