


透けているので何が入っているか直ぐにわかる。
入れられる本数と大きさが丁度よい。
リピートで買い足そうと思っています。
タップやエンドミル類の整理に大変重宝しています。
ケースのサイズによって開く勝手が違うので最初は戸惑いますが慣れれば問題なく
同サイズ複数を一覧して選べる快適性とコンパクトな収納を両立できる良いシリーズです。
丸物専用なので角対応のルーズな物があるとバイトにも使えるかなあ…等と思います。
一般的な差込角6.35mm(六角)のビットをイメージ通り綺麗に整理出来ました。
同じ溝幅で更に長い工具(あと60~70mm)に対応する仕様も有れば良いですね。
プラモデル作りに使用する、ペン型の工具をあまり干渉させずに収納するケースを探しておりこのケースに行きつきました。
収納時の長さの目安としてデザインナイフがキャップ付きでちょうど収まるくらい、太さは3.0mm程度用のドリル用ホルダー(六角形のやつ)がちょうど収まります。
細いものなどが暴れないように、薄いクッションを内貼りしても良いかもしれません。
ケースを閉じたときに、コの字に配置された凹凸がパチリと嵌るのでうっかりひっくり返しても飛び出しにくそうで良いです。
Φ8のドリルまで収納出来て短いもの例えばタップと下穴用のドリルなら1本の収納枠にまとめてはいるので収納性がよい。
ドリルの長さにちょうどいいです。6mmから8mmまでと13mmまで収納できますので、厚み、幅、長さともにちょうどいいですね。