MRV-13 MRVロングパックケース MAKINO 89723243 MRV-13 MRVロングパックケース MAKINO 89723243 MRV-13 MRVロングパックケース MAKINO 89723243

MRVロングパックケース

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89723243 品番 MRV-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×80×19 有効径(Φmm)13 有効長(mm)160 質量(g)64.7 用途ロングドリルのセット収納用ケースに。 仕様本体・フタ一体型ケース トラスコ品番448-5815 材質ポリプロピレン(PP) 収納本数(本)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89723234
2023-11-25
用途:
電動ドライバーのビット入れ

透けているので何が入っているか直ぐにわかる。
入れられる本数と大きさが丁度よい。
リピートで買い足そうと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
89723243
2023-07-27
用途:
刃物収納に
サービス業

タップやエンドミル類の整理に大変重宝しています。
ケースのサイズによって開く勝手が違うので最初は戸惑いますが慣れれば問題なく
同サイズ複数を一覧して選べる快適性とコンパクトな収納を両立できる良いシリーズです。
丸物専用なので角対応のルーズな物があるとバイトにも使えるかなあ…等と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89723234
2023-06-22
用途:
小物の整理

タップ下穴用のドリル等をまとめて整理するのに重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
89723234
2022-04-23
用途:
電動用・手動用ビット類の保管

一般的な差込角6.35mm(六角)のビットをイメージ通り綺麗に整理出来ました。
同じ溝幅で更に長い工具(あと60〜70mm)に対応する仕様も有れば良いですね。

3人が参考にしています
対象商品:
89723243
2022-01-15
用途:
工具の整理時
製造業

プラモデル作りに使用する、ペン型の工具をあまり干渉させずに収納するケースを探しておりこのケースに行きつきました。
収納時の長さの目安としてデザインナイフがキャップ付きでちょうど収まるくらい、太さは3.0mm程度用のドリル用ホルダー(六角形のやつ)がちょうど収まります。
細いものなどが暴れないように、薄いクッションを内貼りしても良いかもしれません。

ケースを閉じたときに、コの字に配置された凹凸がパチリと嵌るのでうっかりひっくり返しても飛び出しにくそうで良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89723234
2022-03-21
用途:
ドリルケース
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

Φ8のドリルまで収納出来て短いもの例えばタップと下穴用のドリルなら1本の収納枠にまとめてはいるので収納性がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
89723243
2020-10-26
用途:
工具整理
太平洋フェリー株式会社 様

迅速丁寧な対応ありがとうございます。
工具の整理にとても役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
89723234
2020-03-06
用途:
6mm以上のドリルの保管に使います。

ドリルの長さにちょうどいいです。6mmから8mmまでと13mmまで収納できますので、厚み、幅、長さともにちょうどいいですね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする