TPK-12 TPKタップケース MAKINO 89723435 TPK-12 TPKタップケース MAKINO 89723435 TPK-12 TPKタップケース MAKINO 89723435

TPKタップケース

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89723435 品番 TPK-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

透明なので中が良く見えます。
丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。

用途
エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。
小物の管理用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.0×102.3×21.0 適合サイズ(mm)Φ12×92 収納本数(本)5 質量(g)41.2 仕様本体・フタ一体型ケース トラスコ品番448-6064 材質ポリプロピレン(PP)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
ドリルビットの収納
その他業種

用途別にビットを収納するのによいです。竹ドリル入れてます。

対象商品:
89723426
2023-11-18
用途:
工具の保管
エヌテクス 様 (製造業)

工具保管の必需品。出来れば同製品の積み重ね時のズレ防止機構を設けてもらいたい。

対象商品:
89723392
2023-06-22
用途:
小物の整理

品名の通り、タップの整理にちょうど良いサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
89723417
2023-01-19
用途:
細かい商品の収納
めがねのイトウ 様

こんな入れ物を探していました。
商品を入れて発送するので、販売先も喜んでいます。

対象商品:
89723435
2023-04-02
用途:
ドリル刃の収納に
その他業種

サイズがいくつかありますが、それぞれとてもいい感じにドリル派を収納できています。
価格も手頃で何度もリピートして購入してます。
残念な部分がひとつ。
ドリル刃を追加購入した時に、径の順に入れ替えるのですが、径の太さがそのままだと非常に分かりづらいです。
最初の頃は、このケースにラベルを貼っていて、ドリル刃が増えるとそのラベルを貼り直していましたが、とても面倒です。
そこで、ラベルを貼るコマを作り、そこにラベルを貼るようにしました。
これで、ドリル刃を入れ替える時にそのコマも一緒に入れ替えればいいので、すごく楽になりました。
ちなみにそのコマ(ベース)は、ここ↓で売ってます。
https://ateliertrigger-base.mac-in.net/
モノタロウでも扱ってくれると嬉しいのですけれど。

1人が参考にしています
対象商品:
89723401
2022-07-24
用途:
メンテナンス整理時
池田商店 様 (その他業種)

ビットの整理にかなり活躍してます。サイズ違いで再度購入予定です。

対象商品:
89723426
2022-08-29
用途:
作業箱
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。

1人が参考にしています
対象商品:
89723392
2021-08-23
用途:
今までバラバラだったドリルビットをまとめました。
農・林・水産業

今までバラバラだったドリルビットを、大・中・小サイズごとにケースに保管しました。
使用する時の探す手間が減り作業効率UPにつながりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする