TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89723847 品番 TUG200-43S-3B
参考基準価格(税別)¥27,190 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
総耐荷重(kg)1500 耐荷重(kg/段)200 オイスターホワイト 棚段数(段)3 間口(mm)900 奥行(mm)490 高さ(mm)1200 棚板内寸・間口(mm)860 質量(kg)25.7 材質(本体)スチール トラスコ品番855-7835 タイプ連結型 棚段数3 梱包数1台 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×490×1200 有効間口(mm)860 棚板調整ピッチ(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ8 0113 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする