※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89724102 品番 TUG200-44K-4B
参考基準価格(税別)¥31,090 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
総耐荷重(kg)1500 耐荷重(kg/段)200 ホワイト 棚段数(段)4 間口(mm)1200 奥行(mm)340 高さ(mm)1200 棚板内寸・間口(mm)1160 質量(kg)29.3 トラスコ品番855-7841 棚段数4 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×340×1200 有効間口(mm)1160 棚板調整ピッチ(mm)30mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0113 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする