レフランプ220V

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89725133 品番 RF220V270WHC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。

適合機種RT-300,305,310 消費電力(W)300 質量(g)150 用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。 トラスコ品番453-9001 口金E39 定格寿命(時間)1000 明るさ(Lm)3000 電球の種類レフランプ
注意
※RF220Vタイプの替球を、RTタイプの投光器に使用する場合は、プラグ部(コンセント)を220V仕様に変えてご使用ください(RTタイプ投光器の標準仕様に220Vの替球をそのままつけても使用できません)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89725142
2018-10-04
用途:
照明器具整備点検調整時
有限会社 大栄電機 様

有名メーカー品ではなかったが、性能的に安定し、安心して使えます。

対象商品:
89725142
2017-02-09
用途:
凍結予防の暖房用として使用
その他業種

2個使って凍結予防できていますので、現状のもので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする