MPS
MPSの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MPSの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 厚刃・重切削用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック
全長(mm)
150
山数
6
注文コード
89725596
品番
4442
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
全長・山数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
有効刃長(mm)
130
トラスコ品番
442-5464
質量(g)
156
山数
6
厚さ(mm)
1.57
切断能力(mm)
廃建材/5〜100
切断能力(mm)木材
-、(釘入り/5〜100)
切断能力(mm)アルミニウム
-
切断能力(mm)鋼板
-
切断能力(mm)鋼管
-
切断能力(mm)プラスチック
-
切断能力(mm)ステンレス
-
切断能力(mm)鋳鉄
-