セーバーソーブレード 厚刃・重切削用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック 全長(mm)230 山数6 注文コード89725614 品番4444
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長・山数など4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)230 有効刃長(mm)210 トラスコ品番442-5481 質量(g)248 山数6 厚さ(mm)1.57 切断能力(mm)廃建材/5〜190 切断能力(mm)木材10〜190、(釘入り/5〜190) 切断能力(mm)アルミニウム5〜20 切断能力(mm)鋼板- 切断能力(mm)鋼管- 切断能力(mm)プラスチック10〜190 切断能力(mm)ステンレス- 切断能力(mm)鋳鉄-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする