MPS
MPSの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MPSの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 多種材用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック
全長(mm)
230
山数
10
注文コード
89725632
品番
4434-VP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
全長・山数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
230
有効刃長(mm)
210
トラスコ品番
442-5448
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
153
適合機種
全メーカーに対応
材質
バイメタルハイス
山数
10
切断能力(mm)
ステンレス鋼材/2.5〜3.0、木材/3〜190、鋼材/3.0〜12、鋼管/3〜12、鋳鉄管/3.0〜12、釘入り木材/3〜190、パレット/3〜190、アルミ/3〜12、プラスチック/3〜190