※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740注文コード89725816品番BOR-0975
参考基準価格(税別)¥35,430販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
リノリューム張り天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。