※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOR-1260 BOR型軽量作業台 TRUSCO 89725825 BOR-1260 BOR型軽量作業台 TRUSCO 89725825 BOR-1260 BOR型軽量作業台 TRUSCO 89725825 BOR-1260 BOR型軽量作業台 TRUSCO 89725825

BOR型軽量作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 注文コード89725825 品番BOR-1260
参考基準価格(税別)¥35,730 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は間口・奥行・高さなど9種類から選べます 他の種類を見る

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
リノリューム張り天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)180 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)24 材質(本体)スチール トラスコ品番856-3766 材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0241
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする