※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6.6
全長L(mm)
90
ポスト径D(Φmm)
20
注文コード
89725894
品番
OYZP20-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d・全長L・ポスト径D
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
44
ポスト径D(Φmm)
20
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
40
寸法T(mm)
15
寸法a(mm)
56
寸法a1(mm)
28
寸法b(mm)
30
寸法b1(mm)
15
寸法d(mm)
6.6
寸法e(Φmm)
6
寸法l(mm)
56
全長L(mm)
90
材質
ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:55HRC〜(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45〜50HRC
公差e
H7
付属六角穴付きボルト
M6-30
付属プラスノックピン
6-20