※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
間口(mm)900
奥行(mm)750
注文コード89725904
品番BOR-0975YURB
参考基準価格(税別)¥45,660
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
上棚付で物の管理に便利です。
硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。