※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OYZP20-110 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) タカノ 89725912 OYZP20-110 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) タカノ 89725912

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)6.6 全長L(mm)110 ポスト径D(Φmm)20 注文コード89725912 品番OYZP20-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法d・全長L・ポスト径Dなど70種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)74 寸法B(mm)44 ポスト径D(Φmm)20 寸法H(mm)30 寸法H1(mm)40 寸法T(mm)15 寸法a(mm)56 寸法a1(mm)28 寸法b(mm)30 寸法b1(mm)15 寸法d(mm)6.6 寸法e(Φmm)6 寸法l(mm)56 全長L(mm)110 材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC〜(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45〜50HRC 公差eH7 付属六角穴付きボルトM6-30 付属プラスノックピン6-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする