※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6.6
全長L(mm)
120
ポスト径D(Φmm)
20
注文コード
89725921
品番
OYZP20-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d・全長L・ポスト径D
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
44
ポスト径D(Φmm)
20
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
40
寸法T(mm)
15
寸法a(mm)
56
寸法a1(mm)
28
寸法b(mm)
30
寸法b1(mm)
15
寸法d(mm)
6.6
寸法e(Φmm)
6
寸法l(mm)
56
全長L(mm)
120
材質
ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:55HRC〜(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45〜50HRC
公差e
H7
付属六角穴付きボルト
M6-30
付属プラスノックピン
6-20