※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOR型軽量作業台 車輪付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89726078 品番 BOR-0960C75
参考基準価格(税別)¥38,770 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
キャスター付で移動に便利です。

均等耐荷重(kg)90 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)806 質量(kg)22 材質(天板)リノリューム張 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム 仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個、キャスター付 トラスコ品番856-3936 材質キャスター金具:スチール ホワイト 2018年トラスコ掲載ページ8 0243
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする