※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全長L(mm)
130
150
180
200
120
140
220
250
110
280
170
350
ポスト径D(Φmm)
32
20
25
32
38
50
60
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89726131
品番
OYZP32-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
58
ポスト径D(Φmm)
32
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
50
寸法T(mm)
20
寸法a(mm)
76
寸法a1(mm)
38
寸法b(mm)
36
寸法b1(mm)
18
寸法d(mm)
11
寸法e(Φmm)
8
寸法l(mm)
76
全長L(mm)
130
材質
ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
付属六角穴付きボルト
M10-40
付属プラスノックピン
8-30