※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE型軽量作業台(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)750 均等耐荷重(kg)250 注文コード89726218 品番BE-1575LT2W
参考基準価格(税別)¥62,030 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は間口・奥行・均等耐荷重など27種類から選べます 他の種類を見る

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

均等耐荷重(kg)250 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)39 材質(本体)スチール トラスコ品番856-3827 材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0246
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする