※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89726375
品番
OYZP50-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
90
ポスト径D(Φmm)
50
寸法H(mm)
65
寸法H1(mm)
85
寸法T(mm)
25
寸法a(mm)
125
寸法a1(mm)
62.5
寸法b(mm)
60
寸法b1(mm)
30
寸法d(mm)
14
寸法e(Φmm)
10
寸法l(mm)
125
全長L(mm)
180
材質
ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:55HRC〜(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45〜50HRC
公差e
H7
付属六角穴付きボルト
M12-50
付属プラスノックピン
10-40