プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89726445 品番 OYZP60-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)190 寸法B(mm)120 ポスト径D(Φmm)60 寸法H(mm)75 寸法H1(mm)100 寸法T(mm)30 寸法a(mm)150 寸法a1(mm)75 寸法b(mm)80 寸法b1(mm)40 寸法d(mm)18 寸法e(Φmm)13 寸法l(mm)150 全長L(mm)180 材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC〜(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45〜50HRC 公差eH7 付属六角穴付きボルトM16-60 付属プラスノックピン13-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする