曜日別特売
BE-1260YURBW BE型軽量作業台(上棚付) TRUSCO 89726726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE型軽量作業台(上棚付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)1044
内容量1台注文コード89726726品番BE-1260YURBW
参考基準価格(税別)¥45,180販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)250間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)1044質量(kg)30.5材質(本体)スチールトラスコ品番856-3815材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0247
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16282552
2017-11-16
用途: 製品梱包台として使用
製造業

耐荷重が示す通り頑丈なつくりでした。
3日出荷となっていましたが、発注したその日に10日以上かかると遅延メールが届く事態に商品よりもトラスコの在庫管理の甘さが印象に残る商品でした。お急ぎの方は注意したほうがよいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする