※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BER型軽量作業台 上棚付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89726902 品番 BER-1575YURBW
参考基準価格(税別)¥60,030 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)250 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)1044 質量(kg)44 材質(本体)スチール トラスコ品番856-3920 材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0247
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする