※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OYKP25-110 ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89727154 OYKP25-110 ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89727154

ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)9 全長L(mm)110 ポスト径D(Φmm)25 注文コード89727154 品番OYKP25-110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は寸法d・全長L・ポスト径Dなど53種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)84 寸法B(mm)48 ポスト径D(Φmm)25 寸法D1(mm)31 寸法E(mm)5 寸法H(mm)30 寸法H1(mm)50 寸法K(mm)(ストッパー固定)20 寸法S(mm)50 寸法T(mm)20 寸法a(mm)66 寸法a1(mm)33 寸法b(mm)30 寸法b1(mm)15 寸法d(mm)9 寸法e(Φmm)8 寸法l(mm)66 全長L(mm)110 材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC〜 ポスト:58HRC〜(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45〜50HRC 公差eH7 付属六角穴付きボルトM8-35 付属プラスノックピン8-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする