AE-0960YURB AE型作業台(上棚付) TRUSCO 89727514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-0960YURB AE型作業台(上棚付) TRUSCO 89727514
AE-0960YURB AE型作業台(上棚付) TRUSCO 89727514
AE-0960YURB AE型作業台(上棚付) TRUSCO 89727514

AE型作業台(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600均等耐荷重(kg)301注文コード89727514品番AE-0960YURB
参考基準価格(税別)¥39,620販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)301間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)1044質量(kg)27.5材質(本体)スチールトラスコ品番285-1962材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0258
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする