※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
AE型作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89727584
品番
AE-1800C75
参考基準価格(税別)
¥52,210
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
809
質量(kg)
40.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
色(脚部)
グリーン(無記号)
トラスコ品番
770-1497
材質
キャスター金具:スチール
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
2018年トラスコ掲載ページ
8 0260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません