※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-1800C75 RAE型作業台 TRUSCO 89727618 RAE-1800C75 RAE型作業台 TRUSCO 89727618 RAE-1800C75 RAE型作業台 TRUSCO 89727618

RAE型作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89727618 品番 RAE-1800C75
参考基準価格(税別)¥59,880 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
天板厚さ20mm下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)808 質量(kg)43.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム 色(脚部)グリーン(無記号) トラスコ品番770-2582 材質キャスター金具:スチール キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 2018年トラスコ掲載ページ8 0260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする