曜日別特売
RAE-1809C75 RAE型作業台 TRUSCO 89727627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-1809C75 RAE型作業台 TRUSCO 89727627
RAE-1809C75 RAE型作業台 TRUSCO 89727627
RAE-1809C75 RAE型作業台 TRUSCO 89727627

RAE型作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
内容量1台注文コード89727627品番RAE-1809C75
参考基準価格(税別)¥66,220販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
天板厚さ20mm下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)808質量(kg)48材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴム色(脚部)グリーン(無記号)トラスコ品番770-2736材質キャスター金具:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする