寸法A(mm)190寸法B(mm)120ポスト径D(Φmm)60寸法D1(mm)70寸法E(mm)15寸法H(mm)75寸法H1(mm)100寸法K(mm)(ストッパー固定)50寸法S(mm)100寸法T(mm)30寸法a(mm)150寸法a1(mm)75寸法b(mm)80寸法b1(mm)40寸法d(mm)18寸法e(Φmm)13寸法l(mm)150全長L(mm)300材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7付属六角穴付きボルトM16-60付属プラスノックピン13-50