HSAE-1800F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 89727654 HSAE-1800F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 89727654 HSAE-1800F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 89727654 HSAE-1800F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 89727654 HSAE-1800F2 軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) TRUSCO 89727654

軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)750 注文コード89727654 品番HSAE-1800F2
参考基準価格(税別)¥100,240 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は間口・奥行・引出しなど23種類から選べます 他の種類を見る

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)900 質量(kg)58.5 材質(本体)スチール トラスコ品番289-1671 材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0264
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする