フェニックスワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番855-5573 注文コード89727715 品番PEW-972M2-YG
参考基準価格(税別)¥73,210 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
スライド棚は両側に開きます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。

用途
倉庫や工場内にて。
小物の収納・保管に。
材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装) 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番855-5573 質量(kg)27.5 材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 2018年トラスコ掲載ページ8 0418
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする