※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールワゴンドルフィン 高さ調節式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89727837 品番 DLWS-A973UJ-YG
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。
使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。
棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。

材質(本体)スチール 材質(車輪)ウレタン トラスコ品番854-9315 質量(kg)23.9 材質(キャスター)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0464
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする