TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品保管庫関連品
MU型防災保管庫用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89728153
品番
MUF2-01TY
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
MUBH-18B用追加棚板です。
用途
MUBH用追加棚板
トラスコ品番
854-9285
適合機種
MUBH-18B
セット内容
棚板用受金具4個
材質
スチール
質量(kg)
2
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
15
品名
棚板
奥行(mm)
402
間口(mm)
424
均等積載量(kg/段)
15
最大積載量(kg/台)
20
2018年トラスコ掲載ページ
8 0561
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません