TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの コンテナ用部品
コンテナ用レインキャップCappie
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89728275
品番
TC-CAP1
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できます。
急な雨などから荷物が濡れるのを防ぎます。
材質
ポリエチレン、天然ゴム
厚さ(mm)
0.023
色
半透明
直径(Φmm)
630
トラスコ品番
859-0853
質量(g)
24.5
2018年トラスコ掲載ページ
8 0717