曜日別特売
T2-DB ダンボール製T型コンテナ TRUSCO 89728284

 

T2-DB ダンボール製T型コンテナ TRUSCO 89728284
T2-DB ダンボール製T型コンテナ TRUSCO 89728284
T2-DB ダンボール製T型コンテナ TRUSCO 89728284

ダンボール製T型コンテナ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.4
外寸法・高さ(mm)90
外寸法・奥行(mm)200
内容量1個注文コード89728284品番T2-DB
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
段ボールのため廃棄し易い商品です。

用途工具・各種部品の集中管理に。容量(L)1.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)132×200×90有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×180×80材質ダンボールトラスコ品番859-0648質量(g)65板厚(mm)3外寸法・幅(mm)132外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)2002018年トラスコ掲載ページ8 0579有効内寸法・奥行(mm)180有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89728284
2024-02-15
用途: ガレージに小物入れに使用しています。
農・林・水産業

ガレージの細々な部品整理に使用しました。安いのでまた注文したいです。

対象商品 : 89728284
2021-06-04
用途: 倉庫での在庫保管用
卸売・小売業

簡単に組み立て出来ます。
想像していた通りの製品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする