ダンボール製T型コンテナ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89728302 品番 T5-DB
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
段ボールのため廃棄し易い商品です。

容量(L)5.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)192×285×140 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)183×263×135 材質ダンボール 用途工具・各種部品の集中管理に。 トラスコ品番859-0650 質量(g)135 板厚(mm)3 外寸法・幅(mm)192 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)285 2018年トラスコ掲載ページ8 0579 有効内寸法・奥行(mm)263 有効内寸法・高さ(mm)135 有効内寸法・幅(mm)183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89728284
2024-02-15
用途:
ガレージに小物入れに使用しています。
農・林・水産業

ガレージの細々な部品整理に使用しました。安いのでまた注文したいです。

対象商品:
89728284
2021-06-04
用途:
倉庫での在庫保管用
卸売・小売業

簡単に組み立て出来ます。
想像していた通りの製品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする