EY506HE-13 自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89728633 EY506HE-13 自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89728633 EY506HE-13 自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89728633 EY506HE-13 自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89728633 EY506HE-13 自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89728633 EY506HE-13 自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89728633

自動水栓(発電仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐水口高さ(mm)98 注文コード89728633 品番EY506HE-13
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は吐水口高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。

呼び径(mm)13 センサーコード長(cm)80 検知時間(秒)0.5以内 吐水口高さ(mm)98 用途洗面・手洗い用の水栓 仕様節水水栓、ボルト式、フレキ 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3 電源リチウム電池(単3形)×4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27〜32 使用環境温度(℃)1〜40 使用地区一般地 水質水道水 推奨流量(L/min)3〜4(4L/分定流量弁内蔵) 使用水温(℃)0〜40(凍結不可) 感知距離(mm)約50〜150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定) 使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧) 吐水口長さ(mm)112 検知距離(mm)約50〜150mmの間で自動調整(常時自動で感知距離を設定) 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
注意
【誤作動の原因になるため下記の場所には設置しないで下さい。】
直射日光の当たる場所には設置しないでください。
ステンレス製や鏡面の洗面器には取付けないでください。
センサー正面の壁に鏡などの反射物を設置しないでください。
【給湯温度】40℃以下
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時にナット締付工具(SANEI品番:R356)が必要です。取付ナット対辺:13mm
【取付範囲】カウンター穴径Φ27〜32 厚さ5〜30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする