曜日別特売
MKP-153 MKP樹脂製台車 両袖ハンドル TRUSCO 89728722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKP樹脂製台車 両袖ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台質量(kg)12.1トラスコ品番855-5495注文コード89728722品番MKP-153
参考基準価格(税別)¥36,130販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

両袖ハンドルで緩衝ゴム付です。
外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。

用途
オフィスや店舗、倉庫などに。
トラスコ品番855-5495質量(kg)12.1材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする