TRUSCO
MKP樹脂製台車 両袖ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
20.5
トラスコ品番
855-5496
注文コード
89728747
品番
MKP-303
参考基準価格(税別)
¥54,220
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
両袖ハンドルで緩衝ゴム付です。
外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途
オフィスや店舗、倉庫などに。
トラスコ品番
855-5496
質量(kg)
20.5
材質(車輪)
ゴム
材質(キャスター)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 0951
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません