曜日別特売
MPK-720-BK-JS カルティオ 折畳 TRUSCO 89728792

MPK-720-BK-JS カルティオ 折畳 TRUSCO 89728792
MPK-720-BK-JS カルティオ 折畳 TRUSCO 89728792

カルティオ 折畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89728792品番MPK-720-BK-JS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,700

軽量で丈夫なプロツール台車です。
省音キャスター採用で走行音が静かです。
リブ構造を露出することで軽量化を実現しました。
床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です。
レバー操作タイプの樹脂ストッパー付き。
レバーを左右にスライドさせてON/OFF切り替えを行います。
金属製のストッパーより軽く、持ち運びも楽に行えます。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
質量(kg)8.7トラスコ品番854-9280材質ストッパー:ポリカーボネイト(PC)、ハンドル表面処理:粉体塗装ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、軽量、省音、立て置き可、積み重ね可2018年トラスコ掲載ページ8 0939材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定

商品説明動画

樹脂台車の決定版!トラスコのカルティオ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89728792MPK-720-BK-JS84854457MPK-780-BK-JSMPK-720-BK-JS 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付) TRUSCO 84854457軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)TRUSCO1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする