曜日別特売
TP-702JKRS-4 グランカート 固定 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89728844

TP-702JKRS-4 グランカート 固定 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89728844
TP-702JKRS-4 グランカート 固定 4輪リングストッパー付 TRUSCO 89728844

グランカート 固定 4輪リングストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
均等荷重(kg)200
車輪径(Φmm)100
床面高さ(mm)170
内容量1台注文コード89728844品番TP-702JKRS-4
参考基準価格(税別)¥39,710販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。

荷台寸法(mm)718×468床面高さ(mm)170質量(kg)12.3トラスコ品番856-4211グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)200表面処理ハンドル:粉体塗装ハンドル高さ(mm)900ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)2018年トラスコ掲載ページ8 0956材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする