SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワー用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワーホース
ラセンホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89728931
品番
PS30-56TXA
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
1.6
仕様
シャワーアダプターセット5付
材質
ステンレス
色
メッキ
材質(本体)
ステンレス
取付ネジ径
G1/2
商品説明動画
シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった