シングルレバー単水栓上部

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89729096 品番PR171-13
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃)70 質量(g)130 適合JISおよび同等品の単水栓に適合。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ) ねじサイズW24山20
注意
※洗濯機水栓や先止めタイプの水栓には使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
洗面台の水栓
岡田洋装 様 (製造業)

水栓の散り替えに使用楽になりました 風呂用のも探しています

対象商品:
89729096
2024-07-16
用途:
従来の単水栓の交換
介護老人保健施設ひだまり倶楽部 様 (医療・福祉・介護関連業)

ポン付けで完成です。元栓は止めなくてはいけませんが、素人にも簡単に交換できました。

2022-10-27
用途:
手洗いの蛇口に
ベルテンポ 様 (飲食業)

食品衛生法が変わり、ひねるタイプがダメになったので、かんたんに取付けられる物を探してました。とっても簡単に出来て安価、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89729096
2022-08-06
用途:
お菓子の製造
長里福連堂 様 (製造業)

使用頻度が多く消耗が激しいですが耐久性もあります>

2022-11-28
用途:
ひねると蛇が不便なので
自動車・二輪車・自転車関連業

2年ぐらい使うと水漏れしてきます
もう3台買いました
大体2年しか持ちません

4人が参考にしています
2022-11-19
用途:
台所用
自動車・二輪車・自転車関連業

2年ちょっとすると水漏れしてきますポタポタ7年間で3台使いましたけどすべて同じです

2人が参考にしています
対象商品:
89729105
2021-08-05
用途:
水道の蛇口の交換
松本 商店 様

凄く簡単に取替え出来ました 便利に利用してます 改善点なし

2020-09-02
用途:
キッチン取り替え
その他業種

確かに私でも出来ました。
変えてみて気づきましたが水の方が水圧が違いました

ボイラーの方は水圧は変わりはないが…
いずれにしろ楽になって
自分でも出来る事に感動

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする